曜日別特売
CCD-JPCS50CBK CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 09297295

CCD-JPCS50CBK CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 09297295
CCD-JPCS50CBK CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 09297295

CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50枚)
内容量1パック(50枚)注文コード09297295品番CCD-JPCS50CBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,310

割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。

収納枚数(枚)1トラスコ品番828-2800材質ポリプロピレン質量(g)31(1枚)外形寸法133.0×5.2×125.3対応メディアBlu-ray Disc/DVD/CD収納方法ジャケット収納色(本体)クリアブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09297295CCD-JPCS50CBK09297304CCD-JPCS50CRCCD-JPCS50CBK CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 09297304CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納エレコム1パック(50枚)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09297277
2022-02-25
用途: DVD保管のため
建設業・工事業

薄くて使いやすいです。若干蝶番のところが壊れやすいと思いました

対象商品 : 09297277
2019-12-18
用途: CDを顧客に渡す際の保護ケースとして
金融・保険業

プラ系と違い、割れやひび入りの懸念がないことと薄さから重宝できそうです。追加で200枚注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする