SSTD106 超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN 09297858

超硬ストレートドリル(TiNコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)10.6
全長(mm)115
溝長(mm)60
内容量1本注文コード09297858品番SSTD106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,850

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃全長(mm)115直径(Φmm)10.6溝長(mm)60先端角(°)118表面処理TiNコーティング
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09297858SSTD10618812675SSTD 106SSTD106 超硬ストレートドリル WIDIN 18812675超硬ストレートドリルWIDIN1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする