WIDIN
超硬ストレートドリル(TiNコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
11.9
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
5
6
6.8
11.1
11.2
11.3
11.8
11.9
12
12.4
全長(mm)
120
22
24
26
28
30
32
65
75
80
120
125
溝長(mm)
65
6
7
8
9
10
11
35
38
45
65
70
全121種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09297955
品番
SSTD119
参考基準価格(税別)
¥15,280
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ30°
刃数
2枚刃
全長(mm)
120
直径(Φmm)
11.9
溝長(mm)
65
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金