サンプラテック
パスツールピペット1型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(500本)
1組(500本)
1組(20本×50袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(500本)
注文コード
09298161
品番
9821
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ピペット容量は約0.2mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質
LDPE
容量(mL)
0.2
管径(Φmm)
2.5
目盛
なし
滅菌
なし
全長(mm)
150
型番
9821
ピペットの種類
パスツールピペット