9820 パスツールピペット1型 サンプラテック 09298177

パスツールピペット1型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(20本×50袋)
内容量1組(20本×50袋)注文コード09298177品番9820
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ピペット容量は約0.2mLで、0.03mLの滴下ができます。

材質LDPE容量(mL)0.2管径(Φmm)2.5目盛なし滅菌EOG全長(mm)150型番9820ピペットの種類パスツールピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする