サンプラテック
パスツールピペット2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(500本)
1組(500本)
1組(20本×50袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(500本)
注文コード
09298186
品番
9823
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質
LDPE
容量(mL)
1.05
1目盛(mL)
0.25
管径(Φmm)
5
目盛
あり
滅菌
なし
全長(mm)
150
型番
9823
ピペットの種類
パスツールピペット