エレコム
南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09298564
品番
ESL-NK
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
ロックパーツ、取付パーツ、ワイヤー等と組み合わせる事により、パソコンや液晶画面を盗難から守ります
本体は耐久性に優れた真鍮を使用
用途
セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
セット内容
南京錠、カギ×2本
材質
南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅
質量(g)
約50
タイプ
通常
種類
南京錠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)