曜日別特売
ULE504070S07 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN 09298655

4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)7
シャンク径(Φmm)7
刃長(mm)20
全長(mm)45
内容量1本注文コード09298655品番ULE504070S07
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃全長(mm)45刃長(mm)20シャンク径(Φmm)7刃径(Φmm)7表面処理AlCrNコーティング
注意
※鋳鉄/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/焼入鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする