LD-GAT57 T型分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 床用モールパーツ ベージュ エレコム 09299982

LD-GAT57 T型分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 床用モールパーツ ベージュ エレコム 09299982
LD-GAT57 T型分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 床用モールパーツ ベージュ エレコム 09299982
LD-GAT57 T型分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 床用モールパーツ ベージュ エレコム 09299982
LD-GAT57 T型分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 床用モールパーツ ベージュ エレコム 09299982

T型分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 床用モールパーツ ベージュ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09299982品番LD-GAT57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。

用途モールとモールの間を接続する商品です。ベージュ材質ABS製形状T型分岐対応幅(mm)幅75mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09299973
2018-10-15
用途: 医療機器設置
イーケーコンストラクション建設業・工事業

バリエーションも豊富で使いやすく、これからも使っていきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする