曜日別特売
UL1571AWG32 200m<WH> UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571 協和ハーモネット 09300545

UL1571AWG32 200m<WH> UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571 協和ハーモネット 09300545
UL1571AWG32 200m<WH> UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571 協和ハーモネット 09300545

UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
条長(m)200
内容量1個注文コード09300545品番UL1571AWG32 200m<WH>
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。

用途
電気・電子機器の内部配線
小型電子機器の内部配線等
定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)200
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする