※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
ターピー 強力アルミ反射クロス(有孔)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
幅(m)
1.8
1.8
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09300710
品番
AHC-1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
有孔加工により雨水が溜まりにくい果樹の熟成促進用クロスです。
用途
果樹園の地面への敷設用に。
トラスコ品番
167-0156
材質
アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
厚さ(mm)
0.16
色
アルミ/ナチュラル
長さ(m)
50
幅(m)
1.8
耐久性
約6カ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦545、横506