AHC-Y1550 ターピー 強力アルミ反射クロス(有孔) 萩原工業 09300719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHC-Y1550 ターピー 強力アルミ反射クロス(有孔) 萩原工業 09300719
AHC-Y1550 ターピー 強力アルミ反射クロス(有孔) 萩原工業 09300719

ターピー 強力アルミ反射クロス(有孔)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(m)1.5
内容量1本注文コード09300719品番AHC-Y1550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

有孔加工により雨水が溜まりにくい果樹の熟成促進用クロスです。

用途果樹園の地面への敷設用に。トラスコ品番437-5529材質アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン厚さ(mm)0.16アルミ/ナチュラル長さ(m)50幅(m)1.5耐久性約6カ月RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦545、横506
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする