※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
薄手ブルーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(m)
5.29
9.81
3.52
5.29
1.71
2.62
7.11
ハトメ数
28個
44個
20個
28個
8個
10個
14個
24個
32個
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09300755
品番
HBS-5472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシートです。
用途
屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シート、レジャーシート、日よけとして
トラスコ品番
868-4445
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム
厚さ(mm)
約0.12
長さ(m)
7.11
ハトメ数
28個
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
5.29
RoHS指令(10物質対応)
対応