HKN-3-B 水性顔料系スタンプ台 大形 シヤチハタ 09302572

水性顔料系スタンプ台 大形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09302572品番HKN-3-B
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途にじみが少なく、優れた耐水性・耐光性・耐インキ消し性を発揮する水性顔料系インキを使用。登記簿、小切手や手形、証券類などの長期保存を必要とする重要書類のなつ印に最適です。また、ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色することはありません。盤面サイズ(mm)106×67成分水性顔料サイズ大形質量(g)80.5本体サイズ(mm)120.0×83.8×15.9対応オプション補充インキ:SA-1グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※小切手、手形、証券類などに最適。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする