仕様背当て
襟裏デザイン配色
持ちやすいファスナースライダー
システムフラップ
携帯電話収納ポケット
胸ポケット
ウイングアーム
帯電防止素材使用
ストレッチ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色アースグリーンサイズ5L種別長袖ブルゾンシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル93、綿7(表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル65、綿:35)肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)71機能帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応生地裏綿ツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達袖丈長袖