曜日別特売
CT-YCN2.5C11 修正テープ モノノート トンボ鉛筆 09306833

修正テープ モノノート

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09306833品番CT-YCN2.5C11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

2.5mm”細”幅テープを搭載した消しゴムサイズのコンパクト修正テープ「MONO note」。MONOの高品質な細幅テープ、スケルトンヘッドで細部修正の多いノートをきれいに修正できます。
細幅テープなので、文字の一部やアンダーラインなど、罫線の間の細かな部分もきれいに修正できます。
透明なヘッドで修正箇所が見やすく、罫線からはみ出さずに修正できます。
片手でヘッドの出し入れができ、すぐに使い出せます。携帯時にテープを保護します。
コンパクトなブロック形状で収納や携帯に便利です。
極細ボールペンによる上書きでも削れにくい高品質テープを搭載。

テープ幅(mm)2.5テープ長さ(m)4仕様使いきり・コンパクトタイプ、スライドヘッド機構、スケルトンヘッド、巻き戻しボタン付材質再生スチロール樹脂質量(g)10全長×幅W×厚さ(mm)61×26×13色(本体)ブラック商品タイプ本体(使い切り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09306867
2020-09-19
用途: 細かい修正に
医療・福祉・介護関連業

2.5mmというテープの細さとそれにぴったりなコンパクトな修正テープです。このタイプを、扱っているとこがあまりないので、手に入ってよかったです。

対象商品 : 09306824
2016-07-08
用途: ウェストバッグに

小さいので重宝してます。予備で何個も買いました。

対象商品 : 09306824
2016-07-08
用途: ウェストバッグに

小さいので重宝してます。予備で何個も買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする