75mm×200m くろしおⅢクロス ナロック(NAROC) 09306915

くろしおⅢクロス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
太さ(mm)75
内容量1巻注文コード09306915品番75mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

ポリプロピレン糸「くろしおⅢ(R)」を使用したロープです。
ポリプロピレン系の船舶用ロープの中ではスタンダードな製品であるとともに、一般的なポリプロピレンロープよりも優れた耐候性、耐摩耗性を有しています。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等仕様水分率:0質量(kg)(1巻あたり)531(マーカー)グレー長さ(m)200構造クロス打(2×4組)比重0.91破断荷重(kN)Min:637/Nkspec:525軟化点(℃)140-160色(本体)ホワイト素材ポリプロピレンモノ太さ(mm)75特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする