使いやすさと質感をグレードアップしたワンランク上の修正テープです。洗練されたデザインと高い耐久性で、事務用品から一歩抜け出したパーソナル感を演出します。内部構造もモノブランドならではの信頼性を一層高めています。グリップ部にエラストマー樹脂をダブルインジェクションしました。汗や摩擦で剥がれることなく、快適な握り心地が持続します。透明樹脂を新採用しました。テープを汚れから守ります。詰換えは後ろから引き抜くだけ。トラブルの心配もありません。テープ幅が確認しやすい拡大レンズ付です。耐久性に優れたポリカーボネイト製モノコックボディ。内部メカとケースを完全独立化。衝撃や外圧の影響を受けず、常に安定した作動を約束します。旧タイプ(CT-PX)の本体ケースにも「PXN」のカートリッジはお使いいただけます。
昔から使っていますが経年劣化でプラスチックが割れたので新規で本体を購入しました。幅が細くて使いやすいです。
もともとほかの人が使っていて借りたときにとても良かったので購入。細くて小さいところを消したいときにとても便利です
すべりが良くて気に入っています蓋がかぶせ式のスライド式なのでなくなる心配も不要です
すぐに届いたことと値段がリーズナブルなことの2点での評価です。
客先よりFAX等で送付された図面の汚れを消す際に、使用しておりますが、細かい斑点等を消すのに大変便利です。テープ式なので乾きを待つ必要がありませんし、細いテープなので残したい線のギリギリまで消す事が出来ます。
ファックスで送られてきた図面をコピーする前の細かい修正をするときに、テープの細さも勿論ですがケースの形も持ちやすく使い勝手が良いです。