曜日別特売
CT-PR5 修正テープ モノPXN 詰め替えテープ トンボ鉛筆 09307244

修正テープ モノPXN 詰め替えテープ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
内容量1個注文コード09307244品番CT-PR5
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)6トラスコ品番855-9957適合本体CT-PXN5質量(g)12エコマーク認定認定全長×幅W×厚さ(mm)102×38×18材質(ベース)再生アクリル樹脂商品タイプ詰め替えテープエコマーク認定番号16 112 007繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307235
2024-06-17
用途: 事務作業時
建設業・工事業

他の商品にも詰め替え用があるが、PXN詰め替え用は本体に付けやすい
今後も詰め替えテープを使いたいです

対象商品 : 09307235
2023-03-30
用途: 文章の修正に使っています
株式会社成正プレジテック製造業

いろいろなメーカーを使ってみましたが、結局ここに戻ります。使いやすさで選んでいます。

対象商品 : 09307226
2022-08-30
用途: 帳面の訂正部分に

5mm幅のを使っていましたが、一文字だけの訂正ならばこちらの方がピンポイントで狙えて使いやすかったです。
3種類あるので文字サイズによって使い分けてみたいと思います。

対象商品 : 09307235
2020-12-17
用途: 事務用・店舗用(注文書,発注書などの訂正時)

もともと本体を使用していて丈夫なので詰め替え用のみを長くリピートで愛用しています。
4.2㎜の幅が絶妙でとても使いやすいです。

対象商品 : 09307226
2021-03-16
用途: 書類の訂正

他社製品にはあまりない細さで非常に使いやすく、重宝しています

対象商品 : 09307226
2020-07-29
用途: 事務所で使用
鉱業

本体をもっているので購入。もっと太いものももっているがこっちのほうが使いやすいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする