曜日別特売
CT-YS6 修正テープ モノYS トンボ鉛筆 09307314

修正テープ モノYS

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)6
内容量1個注文コード09307314品番CT-YS6
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

オフィス文書の基本スタイルは「ヨコ書き」です。だから、オフィスで使う修正テープなら、「ヨコ引きタイプ」が断然、オススメ。「モノYS」は、ヨコ引きタイプのイメージを一新するスリムボディ。抜群のフィット感とペン感覚の持ちやすさで、もちまえの安定性はそのままに、細かい修正もお手のもの。MONOの高品質をベースに、ヨコ書き書類を確実・スムーズに「狙い消し」できます。
手ブレしにくく修正個所が狙いやすく、また、手の小さな女性やはじめての方でもペンのように自然にしっかりと握れます。
収納時のヘッドを保護し、テープのヘッド脱落を防ぎます。

テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10仕様使いきり・横引きタイプ、スライド式ヘッドカバー付、トレーサブルヘッド、巻き取りボタン付トラスコ品番855-9984材質(本体)再生スチロール樹脂質量(g)19エコマーク認定認定全長×幅W×厚さ(mm)106×38×15グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307305
2023-11-17
用途: 字消し
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

事務作業で必要なので購入。つかった事はなかったが、トンボメーカーなので品質も安心して頼めた。

対象商品 : 09307305
2023-06-02
用途: 事務用に
有限会社魚利

モノタロウなら多くの商品の中から選べます。文具屋でも買えますがモノタロウで注文しておけば面倒な時間を節約出来ます。

対象商品 : 09307314
2023-05-08
用途: 日付訂正などに使用
卸売・小売業

6mmがちょうどいい幅。それより細いと2回走らせなきゃならないので無駄が省ける。また、使い捨てで取り替えなくていいからシンプルについかいやすい。

対象商品 : 09307305
2020-11-30
用途: 事務作業
製造業

横書き用なので、とても使いやすい。また、滑りもなめらかで力を入れなくてもスムーズに修正できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする