CT-CF5C40 修正テープ モノCF カラータイプ トンボ鉛筆 09307472

修正テープ モノCF カラータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ブルー
内容量1個注文コード09307472品番CT-CF5C40
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。
紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。
万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。
手にフィットする持ちやすいサイズです。

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)8仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付材質(本体)再生スチロール樹脂質量(g)15エコマーク認定認定全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16色(本体)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307488
2024-06-10
用途: 事務作業

使用感ばっちりで、きれいに紙に付きます。
リピート確定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする