EH-KUS11 ホルダー消しゴム モノゼロ トンボ鉛筆 09307542

 

EH-KUS11 ホルダー消しゴム モノゼロ トンボ鉛筆 09307542
EH-KUS11 ホルダー消しゴム モノゼロ トンボ鉛筆 09307542

ホルダー消しゴム モノゼロ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ本体/角型
ブラック
内容量1本注文コード09307542品番EH-KUS11
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。
小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)
軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。
独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。
ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。
本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。

用途製図・イラスト・手帳用グリーン購入法適合材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム寸法(mm)(消しゴム)2.5×5ブラック質量(g)7タイプ本体/角型本体寸法(mm)13×120機構ノック式替え消しゴムER-KUS繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307533
2023-03-19
用途: 勉強の時
医療・福祉・介護関連業

本の行間などの、細い行に細かく書いた字でも、消しやすいです。

対象商品 : 09307533
2019-07-29
用途: 帳簿
建設業・工事業

ペン立てにさして置け、細身で使いやす。数字の一桁だけとか消すのもいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 09307533
2017-04-17
用途: 子供が使用
サービス業

田舎なので商品がなく、価格も安く、すぐに届いたので良かった

1が参考にしています
対象商品 : 09307506
2016-08-16
用途: 現金出納帳や帳簿

偶然サイトで見つけて購入しました。
使用感は抜群です。
デザインもおしゃれで、同僚に自慢してます。

1が参考にしています
対象商品 : 09307542
2020-07-10
用途: 通常事務業務
卸売・小売業

メリットは持ち運びやすい・細かいところでも使用できる
デメリットは少し消えずらい感じ

2が参考にしています
対象商品 : 09307542
2019-12-20
用途: 事務作業

一般的な消しゴムと比べて消した後の消しゴム自体に角ができやすく、文字がピンポイントに消しやすい。
一度に大きく消す場合には向かない。
自分の消し圧?が強いのか1年ほどで先端部分が破損してしまう。

対象商品 : 09307533
2016-07-06
用途: 事務
有限会社テックス

問題はありません、使用感は良好です。

対象商品 : 09307558
2016-10-25
用途: メモ
建設業・工事業

ちょっと残念です。消しゴムの減りが早い。それ以外は最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする