曜日別特売
EN-MN 消しゴム モノ ノンダスト トンボ鉛筆 09307682

消しゴム モノ ノンダスト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09307682品番EN-MN
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

消しクズがまとまるタイプの消しゴム「NON DUST」。消しクズを指でつまんで捨てられるので紙面や机の上を汚さずきれいに使える消しゴムです。

用途事務・製図用グリーン購入法適合トラスコ品番855-9853材質消しゴム:PVC、スリーブ:再生紙ホワイト質量(g)16シリーズMONO(モノ)全長×幅W×厚さ(mm)40×26×12アズワン品番65-0492-73入数1個繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307682
2023-03-31
用途: 事務利用
株式会社 EREサービス業

安定の商品。とても良い商品です。申し分ない商品だと思います。大変助かりました。

対象商品 : 09307682
2022-01-23
用途: 事務
株式会社プラスタラーイシカワ

試しで購入しましたし。思っていたより良いです。使い切ったらまた購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする