DC-3GG デコニーシーヴォ3段 JEJアステージ 09307911

商品単体画像

DC-3GG デコニーシーヴォ3段 JEJアステージ 09307911
DC-3GG デコニーシーヴォ3段 JEJアステージ 09307911

デコニーシーヴォ3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
グレージュ
幅(mm)外寸:340
高さ(mm)外寸:661、引出し内寸:161
奥行(mm)外寸:415
内容量1個注文コード09307911品番DC-3GG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。

幅(mm)外寸:340質量(kg)3グレージュ高さ(mm)外寸:661、引出し内寸:161奥行(mm)外寸:415耐荷重(kg)引出し各段:2内寸奥行(mm)引出し:361内寸幅(mm)引出し:263棚段数(段)3
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする