商品単体画像
JEJアステージ
壁付デコニーシーヴォ5段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
色
ライトグレー
ホワイト
ダークブラウン
ライトグレー
グレージュ
幅(mm)
外寸:340
340
外寸:340
高さ(mm)
外寸:1061、引出し内寸:161
1061
外寸:1061、引出し内寸:161
奥行(mm)
外寸:415
430
外寸:415
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09307981
品番
WDC-5LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
側面と背面に壁が付いてホコリが入りにくくなってるチェストです。簡単組み立てでマットな仕上がりがシックな雰囲気を醸し出します。
幅(mm)
外寸:340
質量(kg)
5.7
色
ライトグレー
高さ(mm)
外寸:1061、引出し内寸:161
奥行(mm)
外寸:415
耐荷重(kg)
引出し各段:2
内寸奥行(mm)
引出し:361
内寸幅(mm)
引出し:263
棚段数(段)
5
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。