曜日別特売
WDCW-5LG 壁付デコニーシーヴォワイド5段 JEJアステージ 09308121

商品単体画像

WDCW-5LG 壁付デコニーシーヴォワイド5段 JEJアステージ 09308121
WDCW-5LG 壁付デコニーシーヴォワイド5段 JEJアステージ 09308121

壁付デコニーシーヴォワイド5段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1個注文コード09308121品番WDCW-5LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

側面と背面に壁が付いてホコリが入りにくくなってるチェストです。簡単組み立てでマットな仕上がりがシックな雰囲気を醸し出します。

幅(mm)外寸:540質量(kg)9.1ライトグレー高さ(mm)外寸:1061、引出し内寸:161奥行(mm)外寸:417耐荷重(kg)引出し各段:3内寸奥行(mm)引出し:361内寸幅(mm)引出し:463棚段数(段)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする