曜日別特売
7264 ストレッチ3Dデニムオーバーオール つなぎ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 09308315

ストレッチ3Dデニムオーバーオール つなぎ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ヴィンテージブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード09308315品番7264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

年間を通じて着用可能な9オンスストレッチデニム素材を採用。適度なストレッチ性が快適な動きやすさを実現します。素材のみならず、絶妙な3Dカッティングにより更なる動きやすさとスタイリッシュなルックスを両立b品でーじライクなスラブ糸を配合した素材感とリタリングプリントにより、更なるカジュアル感アップを実現。金属ファスナーは国産YKK社製をしよう。細部にまで品質にこだわっています。

種別長袖つなぎヴィンテージブルーサイズ3L胸囲(cm)119股下(cm)77ウエスト(cm)108背丈(cm)62肩幅(cm)49袖丈(cm)63機能ストレッチ袖丈長袖
注意
※素材の特性により、商品の仕上がりや寸法にやや誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする