トップ工業
絶縁ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
差込角(mm)
12.7
9.5
12.7
差込角(inch)
1/2
3/8
1/2
対辺(mm)
14
10
12
13
14
17
19
24
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09309046
品番
DS-414ZR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
トラスコ品番
817-0941
質量(g)
120
寸法L(mm)
78.5
材質
ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
対辺(mm)
14
寸法D(Φmm)
21.5
アズワン品番
64-6806-90