曜日別特売
EX-4250ZR 絶縁エキステンションバー トップ工業 09309134

EX-4250ZR 絶縁エキステンションバー トップ工業 09309134
EX-4250ZR 絶縁エキステンションバー トップ工業 09309134

絶縁エキステンションバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
寸法L(mm)250.5
内容量1本注文コード09309134品番EX-4250ZR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み

差込角(inch)1/2差込角(mm)12.7寸法L(mm)250.5トラスコ品番817-0950質量(g)370寸法D(Φmm)25.2寸法d(Φmm)17.7アズワン品番64-6807-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする