曜日別特売
984646 切断砥石用ホイルナット HiKOKI(旧:日立工機) 09316194

984646 切断砥石用ホイルナット HiKOKI(旧:日立工機) 09316194
984646 切断砥石用ホイルナット HiKOKI(旧:日立工機) 09316194

切断砥石用ホイルナット

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09316194品番984646
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
適合機種
100mmディスクグラインダ(G10B・G10B2除く)
100mmコードレスグラインダ
仕様切断トイシ用、右ねじ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09316194
2024-03-20
用途: ディスクグラインダーの切断作業

無くても工夫できるが、有れば確実に固定できる。
なお、硬く締まったディスクナット(ホイルナット)を取り外す時は、インパクトドライバー用ピンレンチ( A202050Pなど)が有れば固まったホイルナットを簡単に外せますよ。

対象商品 : 09316194
2023-09-12
用途: 切断砥石の固定に
製造業

自分のグラインダーは新興製作所製ですが問題無く取り付け出来ました。

対象商品 : 09316194
2021-05-24
用途: 金属パイプ等の切断
飲食業

屋外で金属パイプ等を切断したく、よく考えないでコードレスディスクグラインダ(G18DBBVL)を買ったところ、切断砥石が取り付けられず。改めてカタログを調べてこちらを購入しました。 切断砥石で普通に金属パイプなど、切断できるようになりました。

対象商品 : 09316194
2021-06-03
用途: 鉄材の切断に使用

付属のナットは切断砥石用ではないので別途購入しましたが、欲を言えば付属品でもよいのでは。

対象商品 : 09316194
2020-11-25
用途: 鉄パイプの切断
卸売・小売業

こんな小さな部品1個からでも注文出来て、注文後翌日には到着しました。
大変助かります、今後も必要は商品等はモノタロウさんにお願いしたいと思います。

対象商品 : 09316194
2021-02-03
用途: 傷んできたので交換
建設業・工事業

このナットは合わない工具で使用することが多々あり正規の工具では外すことができなくなり交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09316194
2020-03-27
用途: 鉄パイプの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

通常は薄いカラーを入れて閉めていましたがカタログで存在を知り
購入。
他のお方の私的道理安心安全に使用でき満足でした。
鉄パイプも安全に切れたことを報告します。

1が参考にしています
対象商品 : 09316194
2020-09-13
用途: ゴミを解体するために購入。
電気・ガス・熱供給・水道業

HiKOKIのグラインダーには、切断砥石用のナットが付いて来ません。
一歩間違えると、グラインダーはとても危険なので、
専用のナットを使わないと、重大事故が発生してしまいます。
ゴミを解体するために切断砥石を使うために、本製品を購入。
問題なく、切断砥石を使うことができました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする