曜日別特売
160147 0002 プチローラー 大塚刷毛製造 09316614

プチローラー

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2本)
サイズ(inch)2
毛丈(mm)12
内容量1パック(2本)注文コード09316614品番160147 0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。5mm、13mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
小回りのきくミニタイプ。アイデア次第で用途はイロイロ。

毛丈(mm)12タイプあおぞら種類ローラーサイズ(inch)2材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)2適合ハンドル専用ハンドルローラー径(Φmm)34生地の種類ハイパイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09316623
2022-09-23
用途: 屋根塗装
建設業・工事業

カラー鉄板瓦棒葺きの瓦棒桟溝の塗装に使用、刷毛塗りより綺麗に塗装ができました。

対象商品 : 09316562
2020-05-10
用途: 鉄骨の塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄骨の入り組んだ所に使用。短毛な為、綺麗に仕上がります

対象商品 : 09316596
2016-05-26
用途: 鉄箱配電盤 錆補修
製造業

小回りの塗装がし易い

対象商品 : 09316562
2014-11-03
用途: 狭い範囲の塗装に使用
watanabe-F

ペンキの乗りがきめ細やかで仕上がりが大変きれいです。価格が高いのがちょっと。

1が参考にしています
対象商品 : 09316605
2021-06-09
用途: うーん、油性系仕上げには向かない
株式会社高岸塗装建設業・工事業

下塗りや、水性ならいいんでしょうが、SD枠仕上げにしようとしたら毛が抜けます、価格相応?ですがこれでは油性の仕上げには向かないな、まぁベターな商品それだけです。

対象商品 : 09316623
2016-07-07
用途: 塗装作業時
原建築

ローラーの大きさは良いけれど、毛がおそまつで塗料の保持もダメ、すぐへたるで、次回は他社の物を探します。

1が参考にしています
対象商品 : 09316623
2015-10-28
用途: ガレージの折版プレートの谷部塗装
建設業・工事業

ローラーが軽すぎて塗り始めがやりにくい
もう少し固くても良い。

対象商品 : 09316605
2014-09-18
用途: 窓枠や軒天、目つぶし等
TNハウジング建設業・工事業

含みも良く気泡がほとんどでない。最高の使い心地のローラーです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする