室本鉄工
エアニッパー用替刃 樹脂切断用F型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09316894
品番
F3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
MR10
寸法a(mm)
27
寸法b(mm)
12
刃先形状
標準刃
寸法c(mm)
4.5
寸法f(°)
25
トラスコ品番
104-0120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09316894
F3
06910407
F3
エアーニッパー替刃
室本鉄工
1個
¥
5,898
税込
¥6,488
注文コードが変更になりました