曜日別特売
57478 ボンド変成シリコンコーク コニシ 09320310

ボンド変成シリコンコーク

(41件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(333mL×20本)
ブロンズ
内容量1箱(333mL×20本)注文コード09320310品番57478
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。

用途
塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
ブロンズ材質変成シリコン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 監視カメラの電源ケーブル養生モール固定に
aquairsound

昨今、無用心にしてると戸建て住宅は危ないので軒下3箇所に監視カメラを設置したくモールで電源ケーブル養生固定に使用しました。
感想も速く接着も満足でした。(1箇所1本で2本追加購入)

対象商品 : 02444434
2024-03-05
用途: 普通に使えました

塗装できるものなら、塗装が普通にできますが、塗装色はがコーキングの色のため白みがかりました。塗る色に使いようがいいかなと。
塗装ができないタイプなら、それはそれで悪くなかった商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 02444416
2024-02-15
用途: 外壁シーリングに

近くのホームセンターで欠品になっていたので、慌てて発注しました。
間に合って良かったです。

対象商品 : 62964503
2023-06-17
用途: エアコン化粧カバーのコーキングに使用

クリアの変成シリコンということで購入。
外壁に使用するので変成シリコン、クリアなので壁の色に合わせて色々な種類を準備しなくてもこれ一本でよいかと思い、試しに使ってみました。
問題なく、施工できました。今後はこちらを使っていこうかなと思います。

対象商品 : 02444416
2023-07-23
用途: 隙間埋め、接着止め使用

過去より使用品、良くもあり、不便さはないものとおもう。

対象商品 : 02444443
2023-09-20
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 02444425
2023-04-03
用途: 用水路の漏水補修
農・林・水産業

コンクリート製農業用水路の継ぎ目からの漏水を補修するため購入しました。
使用方法はネットで調べてやりましたが、とくに問題なくパテ埋めすることができました。
まだ用水に通水していないため、漏水が止まったかは分かりませんが、見た目や触った感じではしっかり埋まっているように見えます。

対象商品 : 62964503
2021-08-18
用途: 意匠系サイディングボード クラック補修
小笠商店サービス業

サイディングボードにクラックが見つかり、補修の為に購入しました。
当初はクラックをパテ材にて充填後、補修用のタッチアップ塗料にて仕上げる予定でしたが、補修塗料が生産終了とのことで、こちらの商品を使用しました。
クリアという色目もあり、補修跡も目立たず比較的綺麗に補修することができました。
容量も少量であるチューブタイプを使用したので、廃棄ロスもなく大変よかったと思います。
モノタロウさんにて、迅速に発送していただき感謝いたします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする