コニシ
防カビシリコンコーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトグレー
ホワイト
アイボリー
クリアー
ライトグレー
ダークアイボリー
ソフトアイボリー
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(333mL×20本)
注文コード
09320608
品番
59087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途
建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目
材質
変成シリコーン樹脂系
色
ライトグレー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
入数
1箱(20本組)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防カビ