曜日別特売
TL-217-3 針金パチン 栃木屋 09320674

TL-217-3 針金パチン 栃木屋 09320674
TL-217-3 針金パチン 栃木屋 09320674
TL-217-3 針金パチン 栃木屋 09320674

針金パチン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)(6.3)
内容量1個注文コード09320674品番TL-217-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

開放状態でもレバーがふらつきません。

用途
計測機器・各種ケース
寸法A(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)10.5寸法D(mm)4寸法E(mm)25寸法F(mm)3.8寸法G(mm)15寸法H(mm)12.5寸法J(mm)11.5寸法K(mm)5寸法L(mm)(6.3)寸法M(mm)2.8寸法N(Φmm)2寸法P(mm)t1許容荷重(N[kgf])50(5.10)材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/Ni質量(g)11.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320674
2014-08-19
用途: 木箱の蓋を留める

ネジ穴が2φと記載があったが、実際には3φで用意していたネジが使えなかった。蝶番の固定に使用するネジと揃える必要があったため。
品質自体は問題ないが、基本的なところが間違っていると意味がない。

MonotaROからの回答

注文コード:09320674(品番:TL-217-3)につきまして
こちらはねじ径(寸法M)2.8㎜になりますので、ねじ径2φ(㎜)のねじ使用をお勧め致します。
(※ねじ径3φ㎜は上記記載のねじ穴径より大きくなる為、お使い頂けません。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
1が参考にしています
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする