曜日別特売
TL-141 アームキャッチ 栃木屋 09320762

TL-141 アームキャッチ 栃木屋 09320762
TL-141 アームキャッチ 栃木屋 09320762
TL-141 アームキャッチ 栃木屋 09320762

アームキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09320762
品番
TL-141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
受金具を使用しないコーナーキャッチです。

用途
計測機器・工作機械等
質量(g)
54.2
許容荷重(N[kgf])
78.5(8)
材質/処理
(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320762
2021-02-07
用途: テンションを掛けた状態で金具の固定

価格も安くSUSなのがいいです。引掛け金具は本体側の鉄棒(Φ4程度)にしたので
単体売りも助かりました。

対象商品 : 09320762
2021-02-08
用途: ジェリ缶改造
医療・福祉・介護関連業

普通はメス側があってそこにフックを掛けますがこちらは角に引っ掛けるタイプでそこらのホームセンターでは見当たりません。非常にスマートに取り付けでき、しっかり止めてくれるのでありがたい。

対象商品 : 09320762
2020-08-08
用途: 農作業機械
大富士製茶有限会社 様(農・林・水産業)

作りも良くワンタッチ的に使っています、色んな場所で
工夫しています。

対象商品 : 09320762
2021-03-12
用途: 業務用掃除機の修理
農・林・水産業

別に投稿するほどでもないが、寸法に不安があったがうまく修理ができ、とても良かった。製品もしっかりしています、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする