TL-324 防水型シリンダー錠 栃木屋 09320814

TL-324 防水型シリンダー錠 栃木屋 09320814
TL-324 防水型シリンダー錠 栃木屋 09320814
TL-324 防水型シリンダー錠 栃木屋 09320814
TL-324 防水型シリンダー錠 栃木屋 09320814

防水型シリンダー錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード09320814品番TL-324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

防水型のシリンダー錠です。

仕様
キーの回転は、AB間90度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)87.3適合板厚(mm)t1.4~t3.2材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色キー番号No.E5000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする