TL-110-2 シリンダー錠 栃木屋 09321076

TL-110-2 シリンダー錠 栃木屋 09321076
TL-110-2 シリンダー錠 栃木屋 09321076
TL-110-2 シリンダー錠 栃木屋 09321076

シリンダー錠

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)41.5
型式右付
内容量1個注文コード09321076品番TL-110-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ローコストな簡易錠前です。

仕様
キーの回転は、AB間90度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応型式右付質量(g)41.5材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(ナット)BSBM/Ni(止め金具)SPCC/Zn(止めねじ)BSW/Ni(キー)BSP/Niキー番号110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09321085
2023-02-11
用途: ポスト錠の交換
建設業・工事業

他社の廃盤品と寸法が一緒なので、加工無しでの交換に使いました。同寸法のカムロックはこれしかない為選択しましたが、鍵違いが無いのが不満です。機能面は別段問題ありません。

対象商品 : 09321103
2019-09-07
用途: ロッカーに使用

同じキー№の物しか販売していない。(メーカーでは販売している)色々なものに使おうと思うと・・・。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09321094
2018-07-16
用途: シャッター鍵BOX
サービス業

価格も手頃、翌日には到着、取替もすんなり完了、とスムーズに事が運びました、バッチリです。

対象商品 : 09321085
2016-11-14
用途: 安全装置用

高さが低い&価格が安いものを探した結果、現在はこの鍵を使用しています。メーカにカスタムをお願いすると高価なため、勝手に一部を改良して使っていますが、問題なく使用できているので満足です。
鍵の差し込みとレバー部に若干のガタつき(逃げとして必要なのかもしれませんが)がありますが、使用上は全く問題ありませんでした。

対象商品 : 09321076
2015-05-26
用途: 破損したシリンダー錠の交換用

比較的大きな掲示板の錠が壊れて鍵がかからなくて困っていました。今回はキーを抜く方向違いでしたが追加改造で対処出来ました。価格も安く、とても満足しています。

対象商品 : 09321094
2019-10-29
用途: 自作の投票箱に設置した鍵です。
卸売・小売業

特に問題はないのですが、鍵を縦に差した時点で鍵がかかる箱を作成したので、開け閉めが逆となってしまいました。両方に対応した鍵を作って欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09321076
2014-10-10
用途: キーボックスの開閉

鍵だけ必要でした。錠はおまけで取っておきます。番号だけで注文して大丈夫だろうか?と毎回悩んでしまいますが、今回も大丈夫でした。完璧です。即日発送対応だったのでモノタロさんに発注となりました。金曜発注→佐川便(兵庫)→川崎月曜着でした。物の大きさ考えれば箱が立派過ぎます。メール便が使えるか分かりませんが、もっと早く・配送料安く出来たのだろうか?
とはいえ、それはこちらの調べが足りないという話で、対応は満足です。

対象商品 : 09321076
2013-06-24
用途: シャッターの鍵
株式会社小西造園建設業・工事業

同じ鍵が、シャッターに、付いていましたが、古いので新しくしました
モノタロウは、何でもあり安く、問い合わしても、気軽に相談を乗ってくれます
すごく良いです、お勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
複数注文した場合、全部同じ鍵となりますか?
回答:
こちらは鍵がすべて同じ商品となります。
1が参考にしています
2011-10-31

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする