曜日別特売
TL-275-1 ラッチロック 栃木屋 09321155

TL-275-1 ラッチロック 栃木屋 09321155
TL-275-1 ラッチロック 栃木屋 09321155

ラッチロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09321155品番TL-275-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

施錠は、ドアを閉じるだけで、解錠はキーで行います。
また、キーを回した時に抜差し位置まで自動的に復帰するオートリターン方式を採用しています。

仕様
キーの回転は、AB間約36度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・事務機・各種ロッカー・交通信号機等材質/処理(錠本体・ラッチ)BSBM/Cr(ケース・ラッチスプリング)SUS304/-(キー)BSP/Ni質量(g)147.4キー番号275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする