曜日別特売
- エポラ#3シンナー 日本特殊塗料 09321195

エポラ#3シンナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード09321195品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

日本特殊塗料 「エポラ#3シンナー」
エポラ#3プライマー専用シンナー
エポラ#3プライマー専用希釈剤

用途
【用途】
金属用プライマー、エポラ#3プライマー専用希釈シンナー
荷姿4L角缶密度(g/cm3)0.82~0.92危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする