日本特殊塗料
エポラ#3シンナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(16L)
1缶(4L)
1缶(16L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
09321448
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
日本特殊塗料 「エポラ#3シンナー」
エポラ#3プライマー専用シンナー
エポラ#3プライマー専用希釈剤
用途
【用途】
金属用プライマー、エポラ#3プライマー専用希釈シンナー
荷姿
16L石油缶
密度(g/cm
3
)
0.82~0.92
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640