曜日別特売
743693 イタリア製 スタッキングチェア クロムメッキ脚 スマイル[家具] 09321746

743693 イタリア製 スタッキングチェア クロムメッキ脚 スマイル[家具] 09321746
743693 イタリア製 スタッキングチェア クロムメッキ脚 スマイル[家具] 09321746
743693 イタリア製 スタッキングチェア クロムメッキ脚 スマイル[家具] 09321746
743693 イタリア製 スタッキングチェア クロムメッキ脚 スマイル[家具] 09321746
743693 イタリア製 スタッキングチェア クロムメッキ脚 スマイル[家具] 09321746

イタリア製 スタッキングチェア クロムメッキ脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(1脚)
アプリコット
内容量1箱(1脚)注文コード09321746品番743693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

イタリア製の樹脂製チェアです。高級感のあるメッキ脚が会議室やオフィスロビーなどにぴったりです。4脚までスタッキング可能です。

材質座面:ポリプロピレン、脚:スチール(クロムメッキ)質量(kg)4アプリコットサイズ(cm)幅52×奥行55×高さ79(座面高さ43)保証期間1年
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする