TL-243-003 六角穴付サインファスナー セット品 栃木屋 09322336

TL-243-003 六角穴付サインファスナー セット品 栃木屋 09322336
TL-243-003 六角穴付サインファスナー セット品 栃木屋 09322336

六角穴付サインファスナー セット品

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
寸法L(mm)8.0
内容量1個注文コード09322336品番TL-243-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。
従来品はコインで容易に外せます。
本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。

用途
計測機器
分電盤
工作機械等
材質/処理
(ファスナー)HSK16M/Cr
(スプリング)SWP/Zn
寸法A(Φmm)7寸法B(mm)3.5寸法C(Φmm)12寸法E(Φmm)5.5寸法F(mm)10.8寸法G(mm)2.2寸法L(mm)8.0付属品スプリング/ST-7質量(g)4.2取付寸法(mm)3.5~3.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09322372
2019-06-29
用途: カバーのロック機構
製造業

六角穴部に別部品(つまみ、レバーなど)を取付しやすいようにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする