内外ゴム
エフロート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱
1箱
1個
浮力(kg)
4.2
0.6
0.766
1.3
1.8
2.1
2.7
4.2
5
5.6
6.8
直径(Φmm)
200
95
104
128
142
152
169
200
217
222.5
236
穴径(Φmm)
33
15
24
26
27
33
37
38
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
09322778
品番
E-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
主にまき網・定置網のために開発されてEVA浮子です。合成繊維魚網の必需品として、国内魚場はもちろん、広く世界各国へも輸出さています。
用途
漁業、フェンダーとして
材質
EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
長さ(mm)
203
直径(Φmm)
200
質量(g)
765
穴径(Φmm)
33
浮力(kg)
4.2
入数(個)
24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,950
/
税込
¥
3,245
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません