内外ゴム
エフロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1箱
1個
浮力(kg)
1.3
0.6
0.766
1.3
1.8
2.1
2.7
4.2
5
5.6
6.8
直径(Φmm)
128
95
104
128
142
152
169
200
217
222.5
236
穴径(Φmm)
26
15
24
26
27
33
37
38
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09322839
品番
E-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
主にまき網・定置網のために開発されてEVA浮子です。合成繊維魚網の必需品として、国内魚場はもちろん、広く世界各国へも輸出さています。
用途
漁業、フェンダーとして
材質
EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
長さ(mm)
165
直径(Φmm)
128
質量(g)
231
穴径(Φmm)
26
浮力(kg)
1.3
入数(個)
1