WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
1年以上使っています。何ら問題なく動作しています。最近のPCはDVDドライブを内蔵していないことが多いので、外付けタイプの本品は何かと重宝します。コンパクトで使わないときも邪魔にならずしまっておけるのがグッドです。
CDのインポートと、CD-ROMタイプのソフトウェアのインストールで数十回利用しましたが問題なく動作しています。そんなに頻繁に使うものではないですし、不要なときは取り外してしまっておけるので外付けのDVDドライブで十分です。
さすが日本メーカーで安心して使えます。カラカラ音がするのやセンサー類でしょうか。