モリリン
白防炎シート(役物規格)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ハトメピッチ(mm)
約300
約300
約450
寸法(m)
タテ0.9×ヨコ5.1
タテ1.5×ヨコ5.1
タテ1.2×ヨコ5.1
タテ0.9×ヨコ5.1
タテ0.6×ヨコ5.1
タテ1.5×ヨコ5.4
タテ1.2×ヨコ5.4
タテ0.9×ヨコ5.4
タテ0.6×ヨコ5.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
09323250
品番
02MD51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
白防炎シート2類強度に準拠した商品です。
用途
建設現場、外装塗装、野積みカバー、目隠しシート
色
白
寸法(m)
タテ0.9×ヨコ5.1
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)
約300
質量(g/m
2
)
約345
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
特性
防炎
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500