石川ペイント
舵コート 1kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09323338
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
密着性が良く、防食防錆性に優れています。鉛・クロムを使用しておりませんので、人体・環境に対し安全。超速乾性で、作業性に優れています。品種:1液変性エポキシ樹脂塗料・用途:船舶舵用下塗塗料(鉄部)
用途
本製品は、 舵専用プライマー(下塗塗料) です!
船舶舵用下塗塗料(鉄部)
品種
1液変性エポキシ樹脂塗料
荷姿
1kgセット
塗布面積(m
2
)
約 62
色相
白
注意
※上塗りは船底塗料をお塗り下さい。ただし、舵・ラダーがアルミ製の場合は電蝕する恐れがございますのでアルミ船用(銅フリー)の船底塗料をお使い下さい。