曜日別特売
TL-15E 金筺用蓋止 栃木屋 09323991

TL-15E 金筺用蓋止 栃木屋 09323991
TL-15E 金筺用蓋止 栃木屋 09323991
TL-15E 金筺用蓋止 栃木屋 09323991

金筺用蓋止

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)6
寸法C(mm)6.2
内容量1個注文コード09323991品番TL-15E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

スペースの有効利用ができる薄型タイプです。

材質/処理
(ベース・カバー)BSP/Ni
(レバー)BSBM/Ni
(スプリング)SW-C/-
(リベット)BSW/Ni
(ラッチ)ZDC/Ni
(シャフト)BSW/-
取付穴(mm)
H/23.0
J/5.5
K/1.5
L/18.0
M/10.0
N/4
R/5.5
用途計測機器・分電盤等寸法A1(mm)13寸法A2(mm)10.0寸法A3(mm)5.0寸法B1(mm)26.0寸法B2(mm)23.0寸法B3(mm)1.5寸法B4(mm)約3.2寸法C(mm)6.2寸法D(mm)6寸法E1(mm)0.5寸法E2(mm)0.8寸法E3(mm)1.3寸法E4(mm)4.3寸法E5(mm)0.8~1.0質量(g)5.7寸法(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09323991
2016-03-30
用途: コントロールボックスの裏蓋の開閉

割安感ががあっていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする