曜日別特売
TH-134-2A フリーストップヒンジ 栃木屋 09324253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-134-2A フリーストップヒンジ 栃木屋 09324253
TH-134-2A フリーストップヒンジ 栃木屋 09324253
TH-134-2A フリーストップヒンジ 栃木屋 09324253
TH-134-2A フリーストップヒンジ 栃木屋 09324253

フリーストップヒンジ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)25.5
内容量1個注文コード09324253品番TH-134-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。

用途
医療機器・OA機器・音響機器等
材質/処理
(ケース)POM/黒色
(シャフト)SUSXM7/-
(プッシュナット)SUS/-
(ブラケット)SUS430/バレル研磨
寸法A(mm)25.5寸法B(mm)24寸法C(mm)18寸法D(mm)13寸法E(mm)14寸法F(mm)6.5寸法G(Φmm)4.2寸法H(Φmm)5寸法J(Φmm)11寸法K(mm)3.6寸法L(mm)4寸法M(mm)2.1質量(g)16初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)1.08±0.15(11±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工をしないで下さい。
※蓋1枚に対し2個以下の使用として下さい。
※本品はシャフトを水平状態にして取付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09324244
2018-10-02
用途: 照明調光ユニットの操作部の修理
有限会社BE NATURALサービス業

部品が壊れて探していたのですが、ちょうどサイズでした。
思った以上の治り具合で満足しています。

対象商品 : 09324262
2017-08-09
用途: フロントバイザーの取り付けに
教育・研究機関

かなり硬いのでアクリル(t:2)で作ったバイザーが割れてしまいそうなので使用をやめています。次の部品(トルクヒンジ)を待って考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする